Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 37x10x1120mm Li

  • ERIKS:14884752
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
37x10
Höhe
10 mm
Breite (oben)
37 mm
Innenlänge
1120 mm