Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 37x10x1000mm Li

  • ERIKS:14884751
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
37x10
Höhe
10 mm
Breite (oben)
37 mm
Innenlänge
1000 mm