Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 28x8x800mm Li

  • ERIKS:14884745
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.37inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
28x8
Höhe
8 mm
Breite (oben)
28 mm
Innenlänge
800 mm