Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 28x8x1060mm Li

  • ERIKS:14884748
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
28x8
Höhe
8 mm
Breite (oben)
28 mm
Innenlänge
1060 mm