Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 22x8x900mm Li

  • ERIKS:14884740
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
22x8
Höhe
8 mm
Breite (oben)
22 mm
Innenlänge
900 mm