Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 22x8x850mm Li

  • ERIKS:14884739
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.50inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
22x8
Höhe
8 mm
Breite (oben)
22 mm
Innenlänge
850 mm