Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Breitkeilriemen für Variatoren 22x8x650mm Li

  • ERIKS:14884736
Image 1
Kanten geschliffen, alle Grössen innen gezahnt, Flankenwinkel 27°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
22x8
Höhe
8 mm
Breite (oben)
22 mm
Innenlänge
650 mm