Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Spindelverlängerung Typ: 3354 Edelstahl DN Voller Durchgang: 1/4"- 3/8"- 1/2" DN Reduzierter Durchgang: 1/2"- 3/4"

  • ERIKS:11082874
  • Hersteller:112534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3354
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
DN Voller Durchgang
1/4" - 3/8" - 1/2"
DN Reduzierter Durchgang
1/2" - 3/4"
Höhe
150 mm