Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Spindelverlängerung Typ: 3354 Edelstahl DN Voller Durchgang: 1.1/4"- 1.1/2" DN Reduzierter Durchgang: 1.1/2"- 2"

  • ERIKS:11082882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3354
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
DN Voller Durchgang
1.1/4" - 1.1/2"
DN Reduzierter Durchgang
1.1/2" - 2"
Höhe
150 mm