Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14910822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3463
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
65 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SAF05
Marke Antrieb
AMG
Norm Topflansch
ISO 5211
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Bedienelement
Aluminium eloxiert
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar