




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MECAFRANCE |
Typ | 3463 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN100 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Typenschlüssel Antrieb | SAD10 |
Marke Antrieb | AMG |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung tertiär | RPTFE |
Material Bedienelement | Aluminium eloxiert |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 100 bar |