Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12571022
  • Hersteller:12571022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 755.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 816.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3463
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN50
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
160 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl
Max. Druckunterschied bei 20 °C
50 bar