CHF 253.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MECAFRANCE |
Typ | 3463 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN100 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 85.4 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F04 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | 1.4404 |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung tertiär | RPTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Stahl |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 100 bar |