Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MECAFRANCE |
Typ | 3461 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 110.4 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Typenschlüssel Antrieb | SAF15 |
Marke Antrieb | AMG |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | 1.4404 |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung tertiär | RPTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE/Grafit |
Material Bedienelement | Aluminium eloxiert |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 70 bar |