Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3461 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN100 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12571008
  • Hersteller:12571008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 338.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.92inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3461
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
85.4 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar