Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3461 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN100 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11018530
  • Hersteller:114736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3461
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
65 mm
Handbedienung
Handhebel
Montageflansch
F03
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar