Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3460 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN63 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10054720
  • Hersteller:10054720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3460
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN ISO 1127-1
Druckstufe Artikel
PN63
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
SAD10
Marke Antrieb
AMG
Norm Topflansch
ISO 5211
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Bedienelement
Aluminium eloxiert
Max. Druckunterschied bei 20 °C
70 bar