Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3460 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN100 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 17.2mmx2mm 3/8" (10)

  • ERIKS:10055485
  • Hersteller:10055485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3460
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
17.2 mm
Anschluss Wanddicke
2 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN ISO 1127-1
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
65 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar