Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN100 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10054671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3361
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
SAD10
Marke Antrieb
AMG
Norm Topflansch
ISO 5211
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Bedienelement
Aluminium eloxiert
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar