Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN100 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12571003
  • Hersteller:12571003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3361
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
85.4 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar