Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN100 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12571001
  • Hersteller:12571001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MECAFRANCE
Typ
3361
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
65 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar