Eriks
MATO

MATO Öler aus Aluminium 300cm³

  • ERIKS:14383421
  • Hersteller:33 090 60
Image 1
Drehbares Ansaugrohr, Behälter aus Aluminium. Hochwertiges Messing-Doppelpumpwerk mit abgewinkeltem, drehbaren Ansaugrohr. Ölen in jeder Lage möglich.

Einsatzbereiche
Für den professionellen Einsatz in allen Wartungs- und Servicebereichen.
Zur Liste hinzufügen

51,40 €/ Stückexkl. MwSt

55,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Material
Aluminium
Inhalt
0.3 l
Mit Pumpe
Ja