Eriks
MATO

MATO Li-Ion-Akku für AccuGreaser 18V 1500 mAh

  • ERIKS:14383792
  • Hersteller:3428907
Image 1
Leistungsstarker Li-Ion-Akku 18.0 V DC / 1.500 mAh,
Ladezeit mit Standard-Ladegerät: ca. 1,0 h
Ladezeit mit Multi-Ladegerät: ca. 0,5 h
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.69inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Serie
AccuGreaser