Eriks
MATO

MATO Kunststoff-Syphonpumpe Rohrlänge 850mm

  • ERIKS:14383936
  • Hersteller:3462222
Image 1
Für dünnflüssige Produkte wie Wasser, Chemikalien, Benzin, Heizöl usw. Beständig gegen Säuren, Alkali und Öl. Typ SP-50 für Kleingebinde, Leistung ca. 6 l/min; Typ SP-150 für 200 Liter-Fässer, Leistung ca. 20 l/min.
Zur Liste hinzufügen

55,70 €/ Stückexkl. MwSt

60,21 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Modell
Siphonpumpe
Länge des Ansaugrohrs
850 mm
Material Pumpengehäuse
Kunststoff