MATO

MATO Kunststoff-Syphonpumpe Rohrlänge 375mm

  • ERIKS:14383935
  • Hersteller:34 622 08
Image 1
Für dünnflüssige Produkte wie Wasser, Chemikalien, Benzin, Heizöl usw. Beständig gegen Säuren, Alkali und Öl. Typ SP-50 für Kleingebinde, Leistung ca. 6 l/min; Typ SP-150 für 200 Liter-Fässer, Leistung ca. 20 l/min.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Modell
Siphonpumpe
Länge des Ansaugrohrs
375 mm
Material Pumpengehäuse
Kunststoff