Eriks
MATO

MATO Hochdruck-Stosspresse PT80-2, Länge 150mm 80cm³

  • ERIKS:14383232
  • Hersteller:32 608 04
Image 1
Massive, verzinkte Stahlausführung, mit Universal- und Spitzmundstück. Mit roter Verschlusskappe und ausziehbarem Rohr.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Inhalt
0.08 l
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch)
M 10x1
Länge
150 mm
Max. Betriebsdruck
200 bar