Eriks
MATO

MATO Hochdruck-Schmierschläuche zu Fettpressen R 1/8" Länge 500mm

  • ERIKS:14383219
  • Hersteller:32 580 16
Image 1
Ausführung: Mit Hydraulik-Mundstück.
Zur Liste hinzufügen

40,30 €/ Stückexkl. MwSt

43,56 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Länge
500 mm
Flexibler Auslauf
Ja