MATO

MATO Hebelfasspumpe HP33-T mit Viton®-Dichtung

  • ERIKS:14896416
Image 1
Handpumpe aus Nylon®, mit Teleskop-Saugrohr für 50 - 200 l - Fässer, Förderleistung: ca. 330 cm³/Hub, 2" Fass-Anschluss. Mit Viton®-Dichtung.

Einsatzbereiche
Für Frostschutz und Scheibenreiniger.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Serie
HP33-T