MATO

MATO Hebelfasspumpe HP33-T mit NBR-Dichtung, blau

  • ERIKS:14896415
Image 1
Handpumpe aus Nylon®, blau, mit Teleskop-Saugrohr für 50 - 200 l - Fässer, Förderleistung: ca. 330 cm³/Hub, 2" Fass-Anschluss. Mit NBR- Dichtung.

Einsatzbereiche
Für Motorenöle und Diesel
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Serie
HP33-T