MATO

MATO Hebelfasspumpe HP 350V

  • ERIKS:14383949
  • Hersteller:34 635 64
Image 1
Hand-Fasspumpe für Fässer 50 - 200 Liter, mit rotem Handgriff und Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm. Grundkörper aus verzinktem Stahl, 2" und R1 1/2" Fassadapter, abnehmbarer, gebogener Auslauf. Dichtung aus Viton.

Einsatzbereiche
Für Alkohol, Frostschutzmittel, div. Lösungsmittel. (Bitte Viton-Beständigkeit beachten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Serie
HP 350V