Eriks
MATO

MATO Hebeldruckpresse

  • ERIKS:14383092
  • Hersteller:30 410 07
Image 1
Leistungsfähige Ganzstahl Fettpresse für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett. Mit ergonomischem Handgriff. Geprüft durch TÜV, DLG, BLT.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
R 1/8"
Max. Betriebsdruck
400 bar