Eriks
MATO

MATO Einhandfettpresse Lube-Shuttle® 1/8

  • ERIKS:14383049
  • Hersteller:30 050 30
Image 1
Lube-Shuttle®TG System-Einhandfettpresse
Einhandfettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen mit verzinktem Stahl-Fettbehälter, ergonomisch geformtes Hebelwerk, verpackt im PE-Beutel
Druckleistung bis deutlich über 300 bar

Die Vorteile auf einen Blick:
  • öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
  • einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
  • permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von aussen
  • optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
  • wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressenfüllgerät und LubeShuttle®-Refill-Adapter (Art. 31 150 50)
  • kein Entlüften notwendig
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MATO
Serie
Lube-Shuttle®
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Max. Betriebsdruck
300 bar