Eriks
MASCOT

MASCOT Winterjas Columbus - Polyester - Dunkelanthrazit - Grösse 3XL

  • ERIKS:13727887
  • Hersteller:10135-194-18 3XL
Image 1
PILOTJACKE COLUMBUS

- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Futter aus Stepp und gestepptem Fleece.
- Innenkragen aus Fleece.
- Rücken ist verlängert.
- Verschluss mit Reißverschluss,
- Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- D-Ring.
- Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss.
- Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken.
- Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Reißverschluss im Futter am Rücken zwecks Anbringen eines Logos/einer Stickerei.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
- Die Meterware ist nach EN 343 zertifiziert - Kl. 3/3.
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Columbus
Grösse
3XL
Farbe
Dunkelanthrazit
Modell
Pilotenjacke
Material
100% Polyester