






CHF 125.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MASCOT |
Serie | Accelerate |
Grösse | XS |
Farbe | Blau / Marineblau |
Ausführung flammwidrig | Nein |
Modell | Thermojacke |
Material | 100% Polyester |