Eriks
MASCOT

MASCOT Thermojacke Accelerate L Dunkelanthrazit/Schwarz

  • ERIKS:14925976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Thermojacke Accelerate mit CLIMASCOT® 18015-318

Produktinformationen
Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
Dank der geringen Füllmasse und der speziellen Zusammensetzung des Futters, lässt sich das Produkt optimal als isolierende mittlere Kleidungsschicht tragen.
Wasserabweisend.
Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

100% Polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Accelerate
Grösse
L
Farbe
Dunkelanthrazit / Schwarz
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Thermojacke
Material
100% Polyester