Eriks
MASCOT

MASCOT T-Shirt Crossover L anthrazit

  • ERIKS:14926040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produktinformationen
Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.

60% Baumwolle/40% Polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Crossover
Grösse
L
Farbe
Anthrazit
Material
60% Baumwolle/40% Polyester