MASCOT

MASCOT Polo-Shirt Accelerate 2XL Azurblau / Schwarzblau

  • ERIKS:14926070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Produktinformationen
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Kragen mit Rippenbündchen.
Knopfleiste.
Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos.
Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

60% Baumwolle / 40% Polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Modell
Polo-shirt
Grösse
2XL
Farbe
Blau / Marineblau
Kurzarm
Ja
Material
60/40 Baumwolle/Polyester