MASCOT

MASCOT Latzhose Newark Polyester/Baumwolle Dunkelanthrazit Grösse 82C62

  • ERIKS:13728812
  • Hersteller:10569-442-18 82C62
Image 1
Dreifach vernähte Nähte am Bein und im Schritt. Verstellbare kurze elastische Träger mit Kunststoffschnallen. Latztasche mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. D-Ring Innentasche mit Befestigungshaken und -schlaufe. Verstellbarer Hüftbund. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Verstärkte Gesäßtaschen mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. Oberschenkeltasche mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. Verstärkte Zollstocktasche. Verstellbare Knieschonertaschen. Abgesetzte Nähte. Nach EN/ISO 15797 getestet und nach ETSA bewertet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Newark
Modell
Latzhose
Grösse
82C62
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe
Dunkelanthrazit
Länge
82cm