MASCOT

MASCOT Jacke Rockford Polyester / Baumwolle - Schwarz Grösse S

  • ERIKS:13728615
  • Hersteller:10509-442-09-S
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ARBEITSJACKE ROCKFORD

- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten.
- Stehkragen.
- Verschluss mit Reißverschluss,
- Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Kugelschreibertasche.
- D-Ring.
- Vordertaschen.
- Innentaschen.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Kontrastnähte.
- Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA.
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Rockford
Grösse
S
Farbe
Schwarz
Modell
Jacke
Material
65% Polyester/35% Baumwolle