MASCOT

MASCOT Jacke Accelerate Größe XL Azurblau/Schwarzblau

  • ERIKS:14926025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Produktinformationen
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Zahlreiche Einsätze aus elastischem Material, die eine einzigartige Bewegungsfreiheit bieten.
Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

65% Polyester/35% Baumwolle

OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Accelerate
Grösse
XL
Farbe
Blau / Marineblau
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Jacke
Material
65% Polyester/35% Baumwolle