MASCOT

MASCOT Hose Pittsburgh - Polyester/Baumwolle - Kornblau - Grösse 82C54

  • ERIKS:12521127
  • Hersteller:10579-442-11 82C54
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
  • Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 270 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Pittsburgh
Modell
Handwerkerhose
Grösse
C54
Länge
82cm
Farbe
Blau
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Ausführung flammwidrig
Nein