

CHF 87.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MASCOT |
Serie | Berkeley |
Modell | Handwerkerhose |
Grösse | C50 |
Länge | 90cm |
Farbe | Marineblau |
Material | 65% Polyester/35% Baumwolle |