

CHF 81.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MASCOT |
Serie | Berkeley |
Modell | Handwerkerhose |
Grösse | C43 |
Länge | 82cm |
Farbe | Marineblau |
Material | 65% Polyester/35% Baumwolle |