MASCOT

MASCOT Hose Berkeley Polyester/Baumwolle Schwarz Grösse 90C47

  • ERIKS:13738189
  • Hersteller:13579-442-09 90C47
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • D-Ring aus flexiblem Material, das nichts zerkratzt.
  • Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
  • Verstärkte Zollstocktasche.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 270 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Berkeley
Modell
Handwerkerhose
Grösse
C47
Länge
90cm
Farbe
Schwarz
Material
65% Polyester/35% Baumwolle