MASCOT

MASCOT Hose Berkeley Polyester/Baumwolle Dunkelanthrazit Grösse 82C64

  • ERIKS:12521007
  • Hersteller:13579-442-18 82C64
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • D-Ring aus flexiblem Material, das nichts zerkratzt.
  • Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
  • Verstärkte Zollstocktasche.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 270 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Berkeley
Modell
Handwerkerhose
Grösse
C64
Länge
82cm
Farbe
Dunkelanthrazit
Material
65% Polyester/35% Baumwolle