Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Accelerate 82C43 dunkelanthrazit

  • ERIKS:14925842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Hose mit Knietaschen 18579-442 Accelerate

Produktinformationen
Zahlreiche Einsätze aus elastischem Material, die eine einzigartige Bewegungsfreiheit bieten.
Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

65% Polyester/35% Baumwolle

OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Accelerate
Grösse
C43
Länge
82cm
Farbe
Dunkelanthrazit
Material
65% Polyester/35% Baumwolle