MASCOT

MASCOT Hard Shell Jacke Accelerate S Azurblau/Schwarzblau

  • ERIKS:14926006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produktinformationen
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste, die den Wind abhält.
Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung.
Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen.
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

100% Polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MASCOT
Serie
Accelerate
Grösse
S
Farbe
Blau / Marineblau
Ausführung flammwidrig
Nein
Modell
Softshell-Jacke
Material
100% Polyester