Eriks
MARZOCCHI

MARZOCCHI Zahnradpumpe Typ K1P G spezifisches Fördervolumen 1.1cm³/r

  • ERIKS:14886075
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertige Werkstoffe
  • Präzise Fertigung
  • Besonderes System der Spaltkompensation
  • Lange Lebensdauer
Anwendungshinweis
Bei der ersten Inbetriebnahme der Pumpe einige Minuten ohne Belastung drehen lassen. Nach Reparatur oder Ersatz einer Pumpe ist das ganze Hydrauliksystem zu reinigen sowie die Filterpatrone zu ersetzen. Die meisten Störungen und Schäden entstehen durch verschmutztes Hydrauliköl.
  • Druckflüssigkeit: Hydrauliköl auf Mineralölbasis; Viskosität bei +50°C: 25 -50 cSt. Ölempfehlung nach ISO.
  • Die Saugleitung muss einen genügend grossen Querschnitt aufweisen; Ölgeschwindigkeit max. 1.5 m/s; zugelassener Druck in der Ansaugöffnung der Pumpe: -0.3 bis +2 bar.
  • Die Pumpe darf nur in der angegebenen Drehrichtung betrieben werden (ausgenommen reversible Pumpen)
  • Die Antriebswelle darf nicht mit axialen oder radialen Kräften belastet werden; in diesem Fall muss ein Vorsatzlager eingesetzt werden.
Montagehinweis
Bei der Montage des Hydrauliksystems ist auf grösste Sauberkeit zu achten; das Hydrauliköl soll über einen Filter eingefüllt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.22inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 243.50

-

3+

CHF 231.45

4.95%

5+

CHF 219.45

9.88%

10+

CHF 206.50

15.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MARZOCCHI
Serie
K1P G
M
71 mm
Typ
K1P S 1.6 G
L
33 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Fördervolumen
1.6 l/min
Max. Betriebsdruck
270 bar
D
1/4
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb
6000 rpm