MARZOCCHI

MARZOCCHI Zahnradpumpe Typ 0.5 spezifisches Fördervolumen 1.5cm³/r

  • ERIKS:14888960
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertige Werkstoffe
  • Präzise Fertigung
  • Besonderes System der Spaltkompensation
  • Lange Lebensdauer
Anwendungshinweis
Bei der ersten Inbetriebnahme der Pumpe einige Minuten ohne Belastung drehen lassen. Nach Reparatur oder Ersatz einer Pumpe ist das ganze Hydrauliksystem zu reinigen sowie die Filterpatrone zu ersetzen. Die meisten Störungen und Schäden entstehen durch verschmutztes Hydrauliköl.
  • Druckflüssigkeit: Hydrauliköl auf Mineralölbasis; Viskosität bei +50°C: 25 -50 cSt. Ölempfehlung nach ISO.
  • Die Saugleitung muss einen genügend grossen Querschnitt aufweisen; Ölgeschwindigkeit max. 1.5 m/s; zugelassener Druck in der Ansaugöffnung der Pumpe: -0.3 bis +2 bar.
  • Die Pumpe darf nur in der angegebenen Drehrichtung betrieben werden (ausgenommen reversible Pumpen)
  • Die Antriebswelle darf nicht mit axialen oder radialen Kräften belastet werden; in diesem Fall muss ein Vorsatzlager eingesetzt werden.
Montagehinweis
Bei der Montage des Hydrauliksystems ist auf grösste Sauberkeit zu achten; das Hydrauliköl soll über einen Filter eingefüllt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 199.20

-

3+

CHF 188.90

5.17%

5+

CHF 178.65

10.32%

10+

CHF 169.00

15.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MARZOCCHI
Serie
0.5
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb
4000 rpm
Max. Betriebsdruck
210 bar
D
1/4
M
71 mm
L
32.5 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Typ
0.5 D 2.00
Fördervolumen
2.25 l/min