Eriks
MARTOR

MARTOR Messer SECUNORM SMARTCUT MDP 110700 - 1 im Einzelkarton

  • ERIKS:23791798
  • Hersteller:4002632917936
Image 1
Wenn Sie das SECUNORM SMARTCUT MDP in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass Sie es in sensiblen Branchen völlig unbedenklich einsetzen können. Denn sein Griff besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff und seine Klinge aus rostfreiem Stahl. Gut zu wissen, oder?
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MARTOR